コーワ
コーワの 研磨ブラシ(グラインダー用)
コーワの カップブラシ
カップブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67161425
品番
891-1823-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電動工具用
広い平面・凹凸面・R面にも幅広く対応
用途に合わせて毛材を選択いただけます
用途
金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し
粒度
80(G)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
線径(Φmm)
1.2
ねじ径(mm)
M10×P1.5
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
75
毛材
砥粒入りナイロン
注意
※ご使用時は必ずメガネ・軍手等保護具を着用してください