半固体モバイルバッテリー 5000mAh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード67162335 品番MPC-CSSB5000BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

半固体電池で安全性向上
長寿命・低温高温の環境でも使える。
発熱・液漏れリスクも低減。

セット内容充電用ケーブル(Type-C-Type-C) ブラック 本体質量(g)130 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15×99 入力端子Type-C バッテリー容量(mAh)5000 出力端子Type-C、USB-A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする