マクセル
マクセルの スマホ/タブレット関連アクセサリ
マクセルの モバイルバッテリー/充電器
マクセルの モバイルバッテリー
半固体モバイルバッテリー 5000mAh
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
67162351
品番
MPC-CSSB5000WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
半固体電池で安全性向上
長寿命・低温高温の環境でも使える。
発熱・液漏れリスクも低減。
セット内容
充電用ケーブル(Type-C-Type-C)
色
ホワイト
本体質量(g)
130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×15×99
入力端子
Type-C
バッテリー容量(mAh)
5000
出力端子
Type-C、USB-A
RoHS指令(10物質対応)
対応