画像準備中

キュービトロン2 TSディスク 982C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 67162396 品番 TSD 982C 80 102
参考基準価格(税別)¥10,775 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

キュービトロン2 ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。
ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。
ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。

用途普通鋼の溶接ビード除去、開先加工など 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 砥粒精密成形セラミック砥粒 外径(mm)102
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする