アルミハンドルスキージー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 67163735 品番 QF-QC24-01
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

フロントガラスおよびリアガラスのカーフィルム施工時の水切り作業に対応。
ブレードのピンク面は硬度95度、ホワイト面は硬度85度で、全体の平均硬度は93度。絶妙なバランスにより、優れたサポート性と適度な柔軟性を実現。

用途カーフィルム施工時の水切り作業に 材質アルミニウム合金+PU ピンク+黒 質量(g)272 タイプ長型 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約13×約22.5×約3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする