USBオシロスコープ 2CH 100M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67164198 品番HD-C02H
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。
帯域幅100MHz、最大250MS/sのリアルタイムサンプリングレート
PWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載
USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。
Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。

対応OSWindows XP、Win7、Win8、Win8.1、Win10(32/64bit) 入力インピーダンス1MΩ/25pF 保存形式txt、csv、excel、oscxxx、jpg レコード長1K〜62M(50μS〜60S) トリガモードオート、ノーマル、シングルショット、トリガ無し 最大入力電圧(V)±60.0(×1)、±600.0(×10)(DC+AC peak)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする