曜日別特売
CDQ2D25-30DMZ-W-P3DWASE CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMC 67164284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード67164284品番CDQ2D25-30DMZ-W-P3DWASE
参考基準価格(税別)¥22,880販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-リード線(m)(-) 0.3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイントストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:P3DWASE 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(1-4)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする