曜日別特売

CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)

CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) - SMC
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-内容量1個
全5722種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
5722種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
ストローク(mm)
形式
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67158307CDQ2D100-100DCMZ-A93Z(Z) 5(-) 2ヶ付(-) なし100(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158316CDQ2D100-100DCMZ-M9BWL-XC4(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし100(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
56,540
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158325CDQ2D100-100DCMZ-M9BW-XC4(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし100(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
55,880
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158334CDQ2D100-100DCMZ-W-M9B-XC26(-) 0.5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント100(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
54,070
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158343CDQ2D100-100DCMZ-XC6--(-) なし100(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
52,420
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158359CDQ2D100-100DMZ-V--(V) 1山ナックルジョイント100(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158368CDQ2D100-100DMZ-W-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント100(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
51,870
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158377CDQ2D100-100DMZ-W-M9NV(-) 0.5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント100(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
51,320
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158386CDQ2D100-10DCMZ-XC26--(-) なし10(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
34,380
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158395CDQ2D100-10DCZ--(-) なし10(-) 空気圧タイプ(C) ラバークッション付100(-) Rc
32,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158404CDQ2D100-10DMZ-V-A90(-) 0.5(-) 2ヶ付(V) 1山ナックルジョイント10(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158413CDQ2D100-10DZ-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし10(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rc
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158429CDQ2D100-15DCMZ-XC26--(-) なし15(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158438CDQ2D100-20DCMZ-XC26--(-) なし20(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158447CDQ2D100-20DCZ-E--(E) 簡易ジョイントB形+ジョイント20(-) 空気圧タイプ(C) ラバークッション付100(-) Rc
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158456CDQ2D100-20DCZ-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付(-) なし20(-) 空気圧タイプ(C) ラバークッション付100(-) Rc
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158465CDQ2D100-20DMZ-V--(V) 1山ナックルジョイント20(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158474CDQ2D100-20DMZ-W-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント20(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158483CDQ2D100-20DMZ-W-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント20(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158499CDQ2D100-25DCMZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし25(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158508CDQ2D100-25DCMZ-W--(W) 2山ナックルジョイント25(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158517CDQ2D100-25DCMZ-W-A93VL(L) 3(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント25(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158526CDQ2D100-25DCMZ-W-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付(W) 2山ナックルジョイント25(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158535CDQ2D100-25DCMZ-XC26--(-) なし25(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158544CDQ2D100-25DMZ-W--(W) 2山ナックルジョイント25(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158553CDQ2D100-25DMZ-W-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント25(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158569CDQ2D100-25DZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし25(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rc
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158578CDQ2D100-30DCMZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし30(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158587CDQ2D100-30DCMZ-XC26--(-) なし30(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158596CDQ2D100-30DMZ-W-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント30(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158605CDQ2D100-30DZ-M9PW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし30(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rc
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158614CDQ2D100-35DCMZ-W-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント35(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
47,800
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158623CDQ2D100-35DCMZ-XC26--(-) なし35(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
38,610
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158639CDQ2D100-35DMZ-A93S(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) なし35(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
37,130
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158648CDQ2D100-35DMZ-W-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント35(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
42,300
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158657CDQ2D100-35DZ-A93S(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) なし35(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rc
35,590
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158666CDQ2D100-40DCMZ-XC26--(-) なし40(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158675CDQ2D100-40DMZ-W-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント40(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158684CDQ2D100-40DMZ-W-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント40(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158693CDQ2D100-40DZ-D-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(D) 簡易ジョイントA形+ジョイント40(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rc
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158709CDQ2D100-45DCMZ-XC26--(-) なし45(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
40,150
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158718CDQ2D100-45DMZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし45(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
43,780
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158727CDQ2D100-50DCMZ-M9BW-XB13(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし50(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
47,190
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158736CDQ2D100-50DCMZ-M9PLS(L) 3(S) 1ヶ付(-) なし50(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158745CDQ2D100-50DCMZ-W-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント50(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rc
50,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158754CDQ2D100-50DMZ-M9BWM(M) 1(-) 2ヶ付(-) なし50(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158763CDQ2D100-50DMZ-W-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付(W) 2山ナックルジョイント50(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158779CDQ2D100-50DMZ-W-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント50(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67158788CDQ2D100-50DMZ-W-M9BW-XC26(-) 0.5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント50(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rc
48,070
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67158797CDQ2D100-50DZ-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付(-) なし50(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rc
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする