メイン画像

SHG1004RE 台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード カーボーイ 67166359 SHG1004RE 台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード カーボーイ 67166359 SHG1004RE 台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード カーボーイ 67166359 SHG1004RE 台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード カーボーイ 67166359 SHG1004RE 台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード カーボーイ 67166359 SHG1004RE 台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード カーボーイ 67166359

台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 67166359 品番 SHG1004RE
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

面ファスナーで設置、取外しが簡単です。
危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。
適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。

用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に。 トラスコ品番702-5277 材質PU、PE、ナイロン 長さ(mm)100 幅(mm)100 レッド 高さ(mm)40 内径(mm)25 適合ハンドル径(Φmm)外径:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする