※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの コントローラ
SMCの コントローラ本体
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67177385
品番
JXC5171-LEFS16B-200
参考基準価格(税別)
¥23,550
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
サイズ
16
シリーズ
LEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動
通信方法
パラレル入力(NPN)
取付け方法
ねじ取付形
軸数
1軸
RoHS指令(10物質対応)
対応
I/Oケーブル長さ(m)
1.5