※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 チューブ内径(Φmm)40 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 注文コード67223075 品番CE2B40-125-M9BALS
参考基準価格(税別)¥117,920 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ追記号など158種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 チューブ内径(Φmm)40 ポートねじの種類(-) Rc ストローク(mm)125 仕様シリンダ追記号: ジャバラ:(-) ジャバラなし、シリンダ追記号: クッション:(-) 両側クッション付、シリンダ追記号: コネクタ:(-) コネクタ付、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする