曜日別特売
CDG1BN32-90SZ-XC6 CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み SMC 67226663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32作動方式(S) 単動 : 押出しロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ注文コード67226663品番CDG1BN32-90SZ-XC6
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具-作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークオプション:90mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC6) ピストンロッド,ロッド先端ナットの材質ステンレス鋼、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする