曜日別特売
CDG1KRN20-50Z-M9BWV CG1KR-Z/CDG1KR-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 SMC 67229165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1KR-Z/CDG1KR-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ注文コード67229165品番CDG1KRN20-50Z-M9BWV
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする