※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)100
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:B64 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67230653
品番CDG1KWBN32-100Z-B64L
参考基準価格(税別)¥16,060
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など57種類から選べます
他の種類を見る