曜日別特売
CDG1KLN20-150Z-B54L CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMC 67235413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・クッション・ロッド先端ねじなど699種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
67235413
品番
CDG1KLN20-150Z-B54L
参考基準価格(税別)¥17,110販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
-
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
20
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする