※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1R-Z 10/11 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67239988 品番 10-CDG1RN20-50Z
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)50 作動方式複動・片ロッド チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)- ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする