※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)185 ポートねじの種類(-) M5x0.8 注文コード67252475 品番CG1BA20-185Z
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など1814種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)185 クッション(A) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)- ポートねじの種類(-) M5x0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号- ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具- 作動方式複動・片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする