曜日別特売
CG1BA63-75Z-XC6 CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 67253665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・クッション・ロッド先端ねじなど1814種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
67253665
品番
CG1BA63-75Z-XC6
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
-
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:(-XC6) 材質ステンレス鋼、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする