RX-2917WY(M) ポータブル石油ストーブ コロナ 67265932

 

RX-2917WY(M) ポータブル石油ストーブ コロナ 67265932 RX-2917WY(M) ポータブル石油ストーブ コロナ 67265932 RX-2917WY(M) ポータブル石油ストーブ コロナ 67265932 RX-2917WY(M) ポータブル石油ストーブ コロナ 67265932 RX-2917WY(M) ポータブル石油ストーブ コロナ 67265932

ポータブル石油ストーブ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67265932 品番RX-2917WY(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

暖房目安:コンクリート10畳(16.5m2)/木造8畳(13m2)
電源(100V)不要で節電暖房。停電時の暖房としても役立ちます。電池があればどこでも快適暖房。給油時に手が汚れない「よごれま栓」タンク。100%ガラス繊維を使った芯で長持ち。

質量(kg)9.3 木目 種類しん式・反射形 タンク容量(L)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×324×467 使用乾電池単1×2本(別売) 暖房出力(kW)2.87〜2.29 燃焼持続時間(h)17.9〜22.4 暖房の目安木造8畳(13.0m2)/コンクリート10畳 (16.5m2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67265932
2017-12-26
用途:
冬の機械加工時
スワ工業所 様

反射面が大きいのでひと回り小さい物よりかなり暖かいです。
その分場所はとりますが、ファンヒーターより燃費は良いし長持ちしますからお得だと思います。

対象商品:
67265932
2017-11-20
用途:
現場の暖房用

鉄鋼の加工現場で使用。天井がそこそこあって、かなり寒くなるが、これは火力も強く、現場に好評。価格も安め。

対象商品:
67265932
2017-11-27
用途:
作業場の暖房用

以前使用していたものと同じタイプで、ブランド品だったので信用で購入を決めました。

対象商品:
67265932
2018-01-30
用途:
事務所で使用しています。

給油時ににおいがひどい。乾燥するのか喉が痛くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする