100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67266535 品番JLB-ITGLIG(PW)
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
アズワン品番64-9695-35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67266535
2020-03-01
用途:
DIY
AFC 様 (サービス業)

1か所で100Vと200Vが併用できるので狭い空間では便利かと思います。
コンセントBOXは、普通ので使えますが、幅広なので、コンセントカバーは加工しなくてはいけません。
気に入ったので、今春ようやく我が家にもエアコン設置する予定なので、100V、200V気にしなくてもいいように、エアコン用コンセントを設置予定場所直近に施工しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする