神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
NKシリーズ家具・機器用コンセント+3路スイッチセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67269003
品番
KAG-2515
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
色
ピュアホワイト(PW)
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
アズワン品番
64-9695-72
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意