NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 1口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67269082 品番 KAG-1501
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 ソリッドグレー(SG) コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67269064
2020-02-10
用途:
敷居のコンセントと交換

商品はよかったが、サイズが大きすぎたので使用しませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする