アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67269475 品番 JEC-BN-55GE (SG)
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 ソリッドグレー(SG) コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67269457
2023-05-04
用途:
洗濯機のコンセント
その他業種

アースターミナルが差し込みタイプで、撚り線がそのままでは使えませんでした。
棒端子を付ければ蓋が出来ませんし。
白物家電のアース線は単線ではなく撚り線のものしか見たことが無いのですが、どういった使用状況を想定されているのか疑問です。
結局買いなおし、ゴミ箱行きでした。

対象商品:
67269475
2022-03-16
用途:
コンセント
建設業・工事業

素材もよく、安くてとても扱いやすく、交換しやすかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする