アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67269597 品番 JEC-BN-LIGE(PW)
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)15/20 ピュアホワイト(PW) コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V アズワン品番64-9627-75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67269597
2018-06-14
用途:
エアコン用コンセントの交換
卸売・小売業

通常のコンセントに装着可能なタイプです。注意点としてコンセントが横向きになってしまう点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする