神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 防水コンセント
アースターミナル付防雨形入線機能付抜止接地コンセント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67269755
品番
JW-B-9GCE
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
防水コンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
1個口
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
アズワン品番
64-9695-17
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意