4/3より値下げ!現場を応援
神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
アカ色 アースターミナル付接地シングルコンセント
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67269852
品番
JEC-BN-5GEK(赤)
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
値下げ
¥
759
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
アズワン品番
64-9628-23
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意