ダブルコンセント 金属枠

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67272336 品番 JEC-BN-55(SB)
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 ソフトブラック(SB) コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67272327
2021-02-07
用途:
室内コンセント交換
その他業種

早急に送付いただき、商品も良品格安で素人で女性の自分でも交換できました。
プレート・コンセント交換は、全部で9か所することができました。
有難うございました。また利用させていただきます。

対象商品:
67272345
2020-05-31
用途:
古くなったコンセントの交換
飲食業

カバーとの色を統一したくてこの色を探していましたが、作りもしっかりしている様で、満足です。

対象商品:
67272345
2020-10-09
用途:
コンセント用
飲食業

思った通りの商品でした。もう少しうすいグレーの商品もあれば良いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする