トリプルコンセント 金属枠

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67272774 品番JEC-BN-555(PW)
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67272774
2020-10-13
用途:
ホタルスイッチ交換

実家のホタルスイッチが光ら無くなったのでスイッチ交換ついでに横のコンセントもトリプルに交換しました。各社同じものだと思っていましたがパナソニックのプレートに取り付けると2o位引っ込んだ感じで見た目が悪いです。全て同じメーカーの同じシリーズで統一される事をお勧めします。

対象商品:
67272774
2018-03-02
用途:
一般電気工事

パナより安いので購入したが別問題はなさそうです。気になる耐久性などは、長く使わないとわからないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする