画像準備中

ナイトライト 1連 コンセント付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67272792 品番WJ03675PW
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 仕様(ナイトライト定格)AC100V/0.7W コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 照度(Lx)(動作)約5以下 点灯保持時間約15秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-23
用途:
家内の2階の階段照明スイッチ下のコンセントに使用しました。
その他業種

照明スイッチを入れる前に足元照明が点くっていいですよね、大変満足しておりますし、子供も大喜びです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする