神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量200Vコンセント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67272887
品番
JEC-BN-LIGEK(チョコ)
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15/20
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 250V
アズワン品番
64-9693-14
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意