神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込トリプルコンセント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67273194
品番
JEC-BN-555K(チョコ)
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
アウトレット
¥359
¥
289
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
アズワン品番
64-9692-89
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意