神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
機器用 はめ込コンセント PW色 2極 15A-125V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67274978
品番
1341(PW)
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
寸法(mm)
(パネル穴あけ)23.5×16.5
コンセント形状
2P 15A 125V
適合パネル厚さ(mm)
0.6〜1.6
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意