CDG1BA25-65+115Z-XC10 CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMC 67275164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)65ストロークB(mm)115注文コード67275164品番CDG1BA25-65+115Z-XC10
参考基準価格(税別)¥20,790販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじ A:(-) ロッド先端おねじ、ジャバラ A:(-) ジャバラなし、ロッド先端ねじ B:(-) ロッド先端おねじ、ジャバラ B:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしクッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)25リード線(m)-ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号-ストロークA(mm)65ストロークB(mm)115作動方式複動・両ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする