神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
接地コンセント 3PE(旧4P)15Aー250V
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67275556
品番
CF-4152(黒)
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
接地3P 15A 250V
アズワン品番
64-9697-28
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意