神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 平型プラグ
接地さし込プラグ 3PE(旧4P)20A-250V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67275583
品番
PP-4202(黒)
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
20
コンセント形状
接地3P 20A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意