接地ダブルコンセント 金属枠

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67275644 品番 JEC-BN-55G(PW)
4月3日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579円となります。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 ピュアホワイト(PW) コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67275662
2022-08-16
用途:
壁コンセント
サービス業

音質がとても良いので重宝しています。大リピーターです。

1人が参考にしています
対象商品:
67275644
2022-02-20
用途:
既設コンセントから取り替え

取り替えのため特に問題なく取り付けることができてよかった。裏側カバーは元々取り付いていたものを使用したがコンセント形状が変わっていて同じように取り付かなかったが、大きな問題は無かった。

対象商品:
67275653
2021-09-25
用途:
電気工事
S.K.S 様 (サービス業)

発注をかけてから、配送までとてもはやくて
助かりました!

対象商品:
67275653
2020-07-20
用途:
自作電源タップのコンセント
その他業種

神保電機のコンセントを初めて使いました。パナソニックやアメリカン電気の同価格と比べてですが、力強くはっきりとした音だと感じました。
一番のお気に入りになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
67275644
2019-05-18
用途:
電源タップ制作

頑丈な作りでいいですね。配線もカッチリはまっていい感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする