※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 ストロークA(mm)200 ストロークB(mm)125 注文コード67275803 品番CDG1BA50-200+125Z-B54L-XC10
参考基準価格(税別)¥50,930 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はチューブ内径・ストロークA・ストロークBなど267種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじ A:(-) ロッド先端おねじ、ジャバラ A:(-) ジャバラなし、ロッド先端ねじ B:(-) ロッド先端おねじ、ジャバラ B:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し クッション(A) エアクッション チューブ内径(Φmm)50 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークA(mm)200 ストロークB(mm)125 作動方式複動・両ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする