神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
抜止接地ダブルコンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67276992
品番
JEC-BN-99GK(PW)
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
アズワン品番
64-9628-65
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意