画像準備中

抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67277044 品番1139A(白)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥710
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67277035
2025-07-01
用途:
ヤマハ発動機
その他業種

ヤマハ発動機のAC出力コンセントの交換で使用しました

対象商品:
67277035
2024-02-01
用途:
発電機の修理
光電気 様 (建設業・工事業)

デンヨー発電機のコンセントが割れていた為
こちらのコンセントに交換しました。

抜け止めもついていて
大変満足しています。

ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
67277035
2020-11-23
用途:
コンセントBOXの作成
エスティー株式会社 様 (運輸・通信業)

圧着端子を使用してのコンセントを作成できるのは、これぐらいだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67277035
2020-03-10
用途:
分電盤からのコンセントボックス作成時
エスティー株式会社 様 (運輸・通信業)

このコンセントは、パナさんの棒端子での差し込みではなく、R端子での接続となります。背面の空間が必要なので少し接続時に工夫が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
67277035
2023-11-21
用途:
エンジン発電機の修理に
建設業・工事業

もともと付いていた差込口の樹脂が割れてしまったので、アース線式だった差込口をアース付きにして交換します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする