曜日別特売
JEC-BN-55FK(PW) 扉付ダブルコンセント 神保電器 67277166

扉付ダブルコンセント

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67277166
品番
JEC-BN-55FK(PW)
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
アズワン品番
64-9627-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67277166
2021-12-02
用途: コンセント設置交換

抜き差しに若干きつい感じがしましたが
新品の扉なしダブルコンセントとほぼ変わりませんでした
元のコンセントが劣化してただけでした。
隙間風も防いでくれますのでいいです
ただ片側だけ開いたりしないので検電しにくいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする