曜日別特売
Φ11x100m エンデューロスタティック ブルー EDELRID 67277510

エンデューロスタティック ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は長さ・太さなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
100
太さ(mm)
11
注文コード
67277510
品番
Φ11x100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

ほぼすべてのシングルロープの使用に対応する、信頼できる堅牢なパートナーです。
表皮は耐摩耗性のあるポリエステル製です。
耐久性に優れたオールラウンダーなロープであり、一貫して優れたハンドリングを誇っています。
激しい使用や複数回の乾湿サイクルの後でも、快適に握りやすい状態を維持します。
【サーモシールド】
ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。
この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。

用途
ガラス清掃や外壁工事など高所作業等
長さ(m)
100
引張強度(kN)
32
質量(g/m)
82
伸長率(%)
3
太さ(mm)
11
仕様
サーモシールド
材質
ポリエステル、ポリアミド
色
ブルー
各種認証
EN1891 TypeA

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする