プロスタティックシンクテック スノー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67277720 品番Φ11x200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

芯と表皮が編み込みによって恒久的に結合されたカーンマントル構造を備えた、安全性が高くロープ寿命も長いスタティックロープです。
頑丈なポリエステル表皮とポリアミドの芯の組み合わせにより使用時の伸び率が小さく、耐摩耗性にも優れたロープです。
これらの特性からセーフティマージンが必要とされるレスキュー活動にも適しています。
【シンクテック】
ロープを編みこむ工程で表皮と芯を一定の間隔で一緒に編みこむ技術です。
芯と表皮が結合した状態が安定して継続するので高い寸法安定性とさらなる安全性があります。
【サーモシールド】
ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。
この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。

用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等 仕様サーモシールド、シンクテック 材質ポリエステル、ポリアミド スノー 長さ(m)200 引張強度(kN)38 質量(g/m)85 伸長率(%)2.5 太さ(mm)11 各種認証EN1891 TypeA

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする