埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67278146 品番1137A(黒)
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

エース端子方式 巻締め・圧着端子可能。

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 250V アズワン品番64-9692-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする