100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色温白色 ファインホワイト 注文コード67278228 品番AD52992
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は埋込穴・光源色・色など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様グレアカット:28°、コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装、調光器:併用不可 質量(kg)0.7 ファインホワイト タイプベース 電圧(V)100-242 消費電力(W)19.6 明るさ(W)FHT42相当 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)3500 幅(Φmm)110 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)78 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/20、200V/26、242V/30 光束(Lm)1530 クラス2000lm 配光角度(°)50 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 照射面近接限度(cm)10 傾斜天井取付角度(°)55まで LED交換不可 電源ユニット内蔵 取付必要高(mm)97 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

※配光は傾斜天井対応ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする