仕様グレアカット:28°、コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装、調光器:併用不可
質量(kg)0.4
色ブラック
タイプベース
電圧(V)100-242
消費電力(W)12.4
明るさ(W)FHT32相当
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)3500
幅(Φmm)135
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)100V/13、200V/14、242V/15
光束(Lm)1130
クラス1500lm
配光角度(°)50
出幅(mm)3
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
照射面近接限度(cm)10
傾斜天井取付角度(°)55まで
LED交換不可
電源ユニット内蔵
取付必要高(mm)84
取付可能天井厚(mm)5〜25