※単体画像
神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 露出コンセント
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「食洗機用コンセント」 文字入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67278453
品番
CS-ITGE-DW2(PW)
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15/20
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意