画像準備中

100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)Φ100 光源色電球色 ブラック 注文コード67278499 品番AD53091
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は埋込穴・光源色・色など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器:併用不可 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.4 ブラック 取付傾斜天井に取付可能(55°まで) タイプベース 電圧(V)100-242 消費電力(W)12.4 明るさ(W)FHT32相当 角度(°)グレアカット:28° 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.8 皮相電力(VA)100V/200V/242V:13/14/15 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 光束(Lm)1065 クラス1500lm 配光角度(°)50 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ100 アルミダイカスト・ブラック塗装 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵 取付必要高(mm)76 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

※配光は傾斜天井対応ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする