仕様調光器:併用不可
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.4
色ブラック
取付傾斜天井に取付可能(55°まで)
タイプベース
電圧(V)100-242
消費電力(W)11
明るさ(W)白熱球100相当
角度(°)グレアカット:28°
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.8
皮相電力(VA)100V/200V/242V:40892
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
光束(Lm)845
クラス1000lm
配光角度(°)50
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ100
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
取付必要高(mm)76
取付可能天井厚(mm)5〜25