露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67278855 品番JE-2E302
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)30 付属品R5.5-5圧着端子3個 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 30A 250V 適合電線VVFΦ2.6、より線5.5mm2 アズワン品番64-9694-54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67278855
2022-12-29
用途:
IHコンロのコンセント用

他社と比べるとコストパフォーマンスが良い。圧着端子が付属しているのもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする