パイプターンバックルJ&J

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67279302 品番 TBP-5JM
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)66 寸法D(mm)6 寸法H(mm)10 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)176 寸法W(mm)11 寸法d(mm)9.5 ねじ径M-5 用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 付属品六角ナッ卜付 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)74 表面処理バレル研磨 寸法J(Φmm)4 参考使用荷重(kN)0.98 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
船舶用 スパンカーの固定

一般的なターンバックルはすぐに緩んでしまいますが、このタイプはしっかりロックできる上、軽量なので船舶関係には重宝します。

対象商品:
88145705
2021-11-19
用途:
レバーハンドルの位置調整
自動車・二輪車・自転車関連業

仕上がりはメッキも美しくさすが国内メーカー品、価格もお手頃でした。敢えて言えばネジ部が若干緩い気がします。

対象商品:
67279302
2021-05-12
用途:
無線アンテナ垂れ下がり防止に使用
農・林・水産業

大型アンテナの垂れ下がり防止(テンショナ調整用で使用しました。)多のタンバックル
より小さめと、やや軽量なのでこちらを購入

対象商品:
88145723
2019-05-03
用途:
チエーンの張り
小川屋産機株式会社 様

ピンの抜け止めリングが脱着しにくいので簡単にはめ替えが出来るものにすすといいと思います

対象商品:
88145714
2018-04-06
用途:
トラクターロータリー改造、振れ止め用。
有限会社 プレザ 様

探していた商品、ステンレスで錆びず装着完了。あとは試運転出の観察。

2人が参考にしています
対象商品:
88145687
2017-04-18
用途:
連結部の圧縮力を常時保持するため。

予想以上に仕上がりが良く大変満足しています。
屋外に設置するのでステンレスを選択しました。

対象商品:
88145687
2016-04-13
用途:
標示板の取り付け
株式会社エリシアン 様

とても使いやすく、考えられて作られた製品だと思いました。
次回も機会があれば購入したいです。

対象商品:
88145696
2017-09-24
用途:
船舶用

2年使用できず破損してしまいました。
ステンレスなのですが
金属疲労なのでしょうか。
サイズの大きいものを購入予定です。
それで2年持たないようでしたら、
メーカを変えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする